{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOGX 06T102 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | BK8430 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Uhol čela | 14 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 120 m/min - 180 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268863 BK8430 | |
EAN/GTIN | 4047109201484 | |
Číslo výrobcu | W57 04140.028430 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TOGX 06T102 neutrálny, W57, Typ: BK8430
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOGX 06T102 | TCMT 110202 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | BK8430 | HB7020 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |