Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/S5mm

Č. pol.: 268736 75/S5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 6 mm
Veľkosť doštičiek 5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E06J SGLPR/LS5
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička GPCT S5010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,15 mm
Odsadenie stredu L3 5,6 mm
Výška upínania L2 5,54 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 6
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268736 75/S5
EAN/GTIN 4045197545879
Číslo výrobcu 268736 75/S5