{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH08H SCLDR/LS4 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CDCT S4010. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 9,05 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4,5 mm | |
Výška upínania L2 | 7,49 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 10 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268702 66/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197591937 | |
Číslo výrobcu | 268702 66/S4 |