TDAT 070104 HB7125-1

Č. pol.: 268640 HB7125-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TDAT 070104
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7125-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok VS
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 140 m/min
    Povrchová úprava bez povlaku
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268640 HB7125-1
    EAN/GTIN 4062406057879
    Číslo výrobcu 268640 HB7125-1

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka