{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDAT 070102 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7125-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 140 m/min | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268630 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406057824 | |
Číslo výrobcu | 268630 HB7125-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TDAT 070102, Typ: HB7125-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
393 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | P | M | P | Ti |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |