TDAT 070101 HB7410

Č. pol.: 268620 HB7410

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,53 € / ks
  • Od 10 ks
    13,77 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TDAT 070101
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ HB7410
Rezný materiál HM
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 40 m/min - 90 m/min
Povrchová úprava TiN
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268620 HB7410
EAN/GTIN 4062406057756
Číslo výrobcu 268620 HB7410

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum