GPCT S50102, Typ: HB7410

Č. pol.: 268560 HB7410
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,53 € / ks
  • Od 10 ks
    13,77 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička GPCT S50102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7410
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiN
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 40 m/min - 90 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268560 HB7410
EAN/GTIN 4062406057534
Číslo výrobcu 268560 HB7410

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum