{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | GPCT S50102 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7125-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 140 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268560 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406057558 | |
Číslo výrobcu | 268560 HB7125-1 |