CDCT S40102 HU7310

Č. pol.: 268530 HU7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,53 € / ks
  • Od 10 ks
    13,77 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CDCT S40102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU7310
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,75 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268530 HU7310
EAN/GTIN 4062406057398
Číslo výrobcu 268530 HU7310

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
CuZn
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka