{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 10T308 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HU70AL | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Ďalšie použitie | K | |
Typ | HLINÍK | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 300 m/min - 600 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 180 m/min | |
vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 20 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268494 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470942 | |
Číslo výrobcu | 268494 ALU |