WCHX 060202 UNI

Č. pol.: 268480 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,54 € / ks
  • Od 10 ks
    17,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 060202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Typ UNI
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 65 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 11 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268480 UNI
EAN/GTIN 4045197470560
Číslo výrobcu 268480 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 11.