WCHX 05T104, Typ: SM

Č. pol.: 268478 SM

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,54 € / ks
  • Od 10 ks
    17,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 05T104
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Typ SM
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 220 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 110 m/min - 140 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 10 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268478 SM
EAN/GTIN 4045197470485
Číslo výrobcu 268478 SM

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 10.