WCHX 05T102 UNI

Č. pol.: 268476 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,54 € / ks
  • Od 10 ks
    17,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 05T102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Typ UNI
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 65 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 10 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268476 UNI
EAN/GTIN 4045197470447
Číslo výrobcu 268476 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka