WCHX 05T102 ALU

Č. pol.: 268476 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,80 € / ks
  • Od 10 ks
    19,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 05T102
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HU70AL
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie N
    Ďalšie použitie K
    Typ HLINÍK
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 300 m/min - 600 m/min
    Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 180 m/min
    vhodné pre ⌀ nástroja Dc 10 mm
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268476 ALU
    EAN/GTIN 4045197470409
    Číslo výrobcu 268476 ALU

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 10.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka