WCHX 040102, Typ: UNI

Č. pol.: 268472 UNI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,67 € / ks
  • Od 10 ks
    16,39 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 040102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Typ UNI
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 65 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 8 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268472 UNI
EAN/GTIN 4045197470324
Číslo výrobcu 268472 UNI
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 8.