„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D 15

Č. pol.: 268464 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria „5 v 1“
    Menovitý-⌀ D 15 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,27 mm
    Úžitková dĺžka L1 22,5 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0703..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 33
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268464 15
    EAN/GTIN 4045197470096
    Číslo výrobcu 268464 15

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným chladením.
    Valcová stopka.

    Použitie:

    Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

    Poznámka:

    • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
    • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka