ZCMX 070304 HBZ035

Č. pol.: 268439 HBZ035

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 070304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HBZ035
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
    Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
    Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 190 m/min
    vhodné pre ⌀ nástroja Dc 14 mm
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268439 HBZ035
    EAN/GTIN 4067263802600
    Číslo výrobcu 268439 HBZ035

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vŕtacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka