ZCMX 10T304 HBZ310

Č. pol.: 268433 HBZ310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,60 € / ks
  • Od 10 ks
    18,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 10T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HBZ310
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálny
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
    Posuv pre sústruženie 0,05 mm - 0,4 mm
    Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,3 mm
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
    vhodné pre ⌀ nástroja Dc 20 mm
    Povrchová úprava PVD
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268433 HBZ310
    EAN/GTIN 4062406273057
    Číslo výrobcu 268433 HBZ310

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka