ZCMX 10T304 HBZ035

Č. pol.: 268433 HBZ035

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,16 € / ks
  • Od 10 ks
    14,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 10T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ035
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 190 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 20 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268433 HBZ035
EAN/GTIN 4062406770112
Číslo výrobcu 268433 HBZ035

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá volba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka