ZCMX 060204 HBZ310

Č. pol.: 268423 HBZ310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,82 € / ks
  • Od 10 ks
    17,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv pre sústruženie 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,3 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 12 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268423 HBZ310
EAN/GTIN 4062406273828
Číslo výrobcu 268423 HBZ310

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka