ZCMX 050204, Typ: HBZ030

Č. pol.: 268420 HBZ030
Zľava
15,90 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,16 € 15,90 € / ks
  • Od 10 ks
    11,80 € 13,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 050204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ030
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 10 mm
Povrchová úprava CVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268420 HBZ030
EAN/GTIN 4062406271701
Číslo výrobcu 268420 HBZ030

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tvrdý substrát pre vyššiu odolnost tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdlžneho sústruženia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka