{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | E08X SVJCR/L05 | |
Uhol nastavenia κ | 142 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | VC.. 0501.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 5,5 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 2 mm | |
Šírka krku L4 | 4 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 26 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268116 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406584122 | |
Číslo výrobcu | 268116 8/05 |