{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | E08X SDUCR/L04 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 04T0.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 5,6 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 3 mm | |
Úžitková hĺbka T | 1,5 mm | |
Šírka hrdla L4 | 4 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 26 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268115 8/04 | |
EAN/GTIN | 4062406584115 | |
Číslo výrobcu | 268115 8/04 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |