Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK 8/04

Č. pol.: 268114 8/04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Veľkosť doštičiek 4 mm
    Druh použitia pravé
    Rezný materiál HM
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód E08X SDUCR/L04
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 04T0..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 5,6 mm
    Odsadenie stredu L3 3 mm
    Úžitková hĺbka T 1,5 mm
    Šírka hrdla L4 4 mm
    Dĺžka hlavy L1 26 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268114 8/04
    EAN/GTIN 4062406584009
    Číslo výrobcu 268114 8/04

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka