{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGW 050101 | |
Uhlový Polomer | 0,1 mm | |
Typ | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | N | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,035 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 800 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268099 N | |
EAN/GTIN | 4062406576004 |