DCGW 04T001, Prevedenie rezných hrán: N

Č. pol.: 268098 N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGW 04T001
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Hlavné použitie N
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán N
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,035 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 800 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268098 N
EAN/GTIN 4062406575984
Číslo výrobcu 268098 N

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prevedenie PKD.