DCGW 04T001, Prevedenie rezných hrán: G

Č. pol.: 268096 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGW 04T001
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Hlavné použitie H
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán G
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,08 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268096 G
EAN/GTIN 4062406578145
Číslo výrobcu 268096 G

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Prevedenie CBN.