{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 04T002 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HU7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AF | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268094 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575939 |