Páčidlo, zahnuté, s kulatou stopkou

Č. pol.: 268.4
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
Druh produktu Páky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268.4
EAN/GTIN 3148511621806
Číslo výrobcu 268.4
Číslo L L60130 2432

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kovaný model, jeden konec s trnem, druhý se širokou, jemnou dělící hranou, kalený na 45 HRc
  • lakovaný červenou barvou, konce leštěné, lakované.

Charakteristika:

  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 790
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 1.970

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka