Odizolovací bočný zastrihávač Profession

Č. pol.: 26745
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 26745
EAN/GTIN 4010995267452
Číslo výrobcu 26745

Popis

Popis:

  • Šetří peníze: 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování
  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, ktksý zabraňuje vzniku koroze
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Použití: Speciální kleště štípací stranové s přídavnou funkcí pro elektrické instalace
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 1,6 mm
  • celková dĺžka (mm): 160 mm
  • celková dĺžka (palce): 6 1/2″
  • Rezná sila: 13
  • Mäkký drôt (mm): 4 mm
  • Stredne tvrdý drôt (mm): 2 mm
  • Pevný drôt (mm): 1,6 mm
  • Odizolovací rozsah prierez MIN (mm²): 1,5mm²
  • Rozsah odizolovania prierez max (mm²): 2,5mm²
  • Rozsah odizolovania prierez min – max (mm²): 1,5 − 2,5
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka