Nastavitelný klíč 6″

Č. pol.: 2669072
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 2669072
EAN/GTIN 4010886933640
Číslo výrobcu 2669072

Popis

Popis:

Robustní průmyslové provedení
Velikost 6″ - 18″ = ISO 6787, poloha čelistí 15°
Velikost 24″ = ISO 6787, poloha čelistí 22,5°
Švédský model, válec s levým závitem
Vanadiová ocel 31CrV3
Fosfátovaná, hlavy broušené
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Otvor pro zavěšení: 1
  • Konstrukce: švédský model, váleček s levým závitem
  • Stupnice nastavení: ne
  • Celková šířka [mm]: 46 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [palce]: 6
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka