Klíč 12″, nastavitelný, chromovaný

Č. pol.: 2668890
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2668890
EAN/GTIN 4010886933619
Číslo výrobcu 2668890
Číslo L L60160 4307

Popis

Popis:

Konstrukce podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, Váleček s levým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chrom-vanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
Provedení PK = háček s plastovým povrchem
Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem, verze C = poniklované a chromované, leštěná hlava
  • Celková šířka [mm]: 83 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [palec]: 12
  • Celková délka [mm]: 302 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: poniklovaná a pochromovaná, broušená hlava
  • Rozdělení stupnice: 0-36
  • Šířka upnutí [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka