Popis:
Kompaktní motorový nůž na šrouby s mimořádně vysokým řezným výkonem
Nízká námaha díky optimalizovanému pákovému poměru
Bezopotřebný šroub s rotačním ložiskem pro snížení kluzného tření při řezání
Dodatečné indukčně kalené břity (63 - 65 HRC)
Dvoustranně frézované vybrání s dodatečným břitem, v oblasti blízko kloubu, zajišťuje nejlepší pákový efekt pro velké průměry drátu
Přídavné ostří slouží jako předřez pro silné šrouby a řeže je velmi hluboko
V druhém pracovním kroku přední hlavní ostří zcela přeřízne šroub
Přesné ostří pro měkký drát do Ø 6,0 mm, tvrdý drát do Ø 5,5 mm a klavírní drát do Ø 3,8 mm
Verze JL = ocelově šedá, s dvousložkovými kryty rukojeti.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 52 mm
- Celková výška [mm]: 21 mm
- Celková délka [mm]: 215 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: ocel šedá
- Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
- Řezná kapacita (max.): 6,0
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez