VBGW 160408 FN NK

Č. pol.: 266018 NK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť dodatočného zabrúsenia: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 160408 FN
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia áno
Rezný materiál MKD
Povrchová úprava bez povlaku
Podmienka rezu kontinuálny
Tolerancia G
Prevedenie rezných hrán NK
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,08 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 1 000 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 266018 NK
EAN/GTIN 4062406275884
Číslo výrobcu 266018 NK

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GRP, CFRP
N
grafit
N
kontinuálne
 
mokré minimálne
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka