{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 110308 FN | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | MKD | |
Možnosť dodatočného zabrúsenia | áno | |
Schneidstoff | MKD | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schnittbedingung | kontinuálny | |
Toleranz | G | |
Schneidkantenausführung | NS | |
Schnitttiefe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,005 mm/U - 0,04 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 1.400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 266012 NS | |
EAN/GTIN | 4062406275815 | |
Číslo výrobcu | 266012 NS |