DCGW 11T312 FN NS

Č. pol.: 265972 NS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť dodatočného zabrúsenia: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGW 11T312 FN
Typ MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia áno
Rezný materiál MKD
Povrchová úprava bez povlaku
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán NS
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 1 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265972 NS
EAN/GTIN 4062406096175
Číslo výrobcu 265972 NS

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
Aramid AFK
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
grafit
N
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.