{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGW 11T308 FN | |
Sorte | MKD | |
Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
Schneidstoff | MKD | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | NS | |
Schnitttiefe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,005 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 1.400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Číslo položky | 265968 NS | |
EAN/GTIN | 4062406096144 | |
Číslo výrobcu | 265968 NS |