Vytahovák šroubů velikosti 4 M11-M14

Č. pol.: 2659395
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2659395
EAN/GTIN 4010886930540
Číslo výrobcu 2659395
Číslo L L60160 5787
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K odstraňování ulomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a popuštěná
Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
Větší bezpečnost pro uživatele i součást
Širší rozsah použití, úspora času.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 7 mm
  • Ø otvoru [mm]: 6,5 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • pro závit (metrický): M11 - M14
  • pro závit (imperiální): 7/16″ - 9/16″
  • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Celková šířka [mm]: 9 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 65 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka