{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 11T304 FN | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | TWF | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Uhol čela | 6 Stupeň | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265852 TWF | |
EAN/GTIN | 4045197452788 | |
Číslo výrobcu | 265852 TWF | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |