DCGT 11T302 FN TWF

Č. pol.: 265847 TWF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT 11T302 FN
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ PKD
    Rezný materiál PKD
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán TWF
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Uhol čela 6 Stupeň
    Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265847 TWF
    EAN/GTIN 4045197452733
    Číslo výrobcu 265847 TWF

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    grafit
    N
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    Grafit, GRP, CFRP
    N

    Popis

    Prevedenie:

    PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
    Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

    Použitie:

    Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka