CCGT 120404 FN TWM

Č. pol.: 265827 TWM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 120404 FN
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ PKD
    Rezný materiál PKD
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán TWM
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy 300 m/min - 2 200 m/min
    Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Uhol čela 6 Stupeň
    Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265827 TWM
    EAN/GTIN 4045197449016
    Číslo výrobcu 265827 TWM

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    grafit
    N
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    Grafit, GRP, CFRP
    N

    Popis

    Prevedenie:

    PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
    Všeobecné obrábanie, stabilná rezná hrana pre vysoké objemy obrábania.

    Použitie:

    Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka