CCGT 09T308 FR GS pravé TWN

Č. pol.: 265823 TWN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 09T308 FR
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán TWN
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 7,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy 300 m/min - 2 200 m/min
Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Uhol čela 6 Stupeň
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265823 TWN
EAN/GTIN 4045197448972
Číslo výrobcu 265823 TWN

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
grafit
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 
Grafit, GRP, CFRP
N

Popis

Prevedenie:

PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
Hrubovanie, stabilná rezná hrana pre výraznú hlbku rezu.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka