CCGT 09T302 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: N

Č. pol.: 265812 N
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 09T302 FN
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán N
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy 300 m/min - 1 500 m/min
Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Uhol čela 6 Stupeň
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265812 N
EAN/GTIN 4045197644459
Číslo výrobcu 265812 N

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
CuZn
N
grafit
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 
Grafit, GRP, CFRP
N

Popis

Prevedenie:

PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
Neutrálny, bez lamaca triesok.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.