• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

CCGT 060202 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: N

Č. pol.: 265802 N
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 060202 FN
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán N
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy 300 m/min - 1 500 m/min
Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Uhol čela 6 Stupeň
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265802 N
EAN/GTIN 4045197644435
Číslo výrobcu 265802 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
CuZn
N
grafit
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 
Grafit, GRP, CFRP
N

Popis

Prevedenie:

PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
Neutrálny, bez lamaca triesok.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.