• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

CCMW 060204, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M

Č. pol.: 265752 M
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMW 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BUX220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265752 M
EAN/GTIN 4045197818034
Číslo výrobcu 265752 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Jednorazové prevedenie.
  • S jednou reznou hranou.

Poznámka:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.