{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMW 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | MET | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265682 MET | |
EAN/GTIN | 4960664529216 | |
Číslo výrobcu | TBZ02125 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMW 11T302, KBN25M, Typ: MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Prevedenie rezných hrán | MET | M | M | G | G |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |