DCMW 070204, KBN25M, Typ: ME

Č. pol.: 265664 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DCMW 070204
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda KBN25M
Rezný materiál CBN
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Krmivo f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 200 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265664 ME
EAN/GTIN 4960664529124
Číslo výrobcu TBZ02111

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMW 070204, KBN25M, Typ: ME

DCMW 070204, KBN25M, Typ: ME

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
Počet zmien/rezov 2 1 2
Polomer rohov 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Vložte kód ISO DCMW 070204 DCMW 070204 DCGW 070204
Špičkový dizajn ME M G
Odroda KBN25M BUX220 BU7220
Krmivo f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka