DCMW 070202, KBN25M, Typ: MET

Č. pol.: 265658 MET
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMW 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MET
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265658 MET
EAN/GTIN 4960664529186
Číslo výrobcu TBZ02120

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMW 070202, KBN25M, Typ: MET

DCMW 070202, KBN25M, Typ: MET

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMW 070202 DCMW 070202 DCGW 070202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Prevedenie rezných hrán MET M G
Rezný materiál CBN CBN CBN
Typ KBN25M BUX220 BU7220
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka