CCMW 09T308 ME

Č. pol.: 265638 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMW 09T308
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ KBN05M
    Rezný materiál CBN
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán ME
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 265638 ME
    EAN/GTIN 4960664598878
    Číslo výrobcu TBN01197

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
    MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka