{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMW 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265614 ME | |
EAN/GTIN | 4960664528783 | |
Číslo výrobcu | TBZ01192 |